Beli wire brush union di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CUMET Mounted Circular Brush Wire (Mata Bor Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp14.900

    CUMET Mounted Circular Brush Wire (Mata Bor Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaSHAFT-MOUNTED CIRCULAR BRUSHES 1inch-1/2(37mm) x1/4inchKeunggulan :- Kuat dan Awet- Terbuat dari kawat baja berkualitas tinggi- Cup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerja- Terdapat ruang di antara setiap simpul sehingga dapat menghasilkan hasil yang sangat baik
  2. Union Mounted Wheel Brush Wire (SW) (Mata Bor Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp15.900

  3. Union End Brush (SEP) (Sikat Tangkai End Brush)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  4. MultiPro End Brush (Sikat Tangkai End Brush)
    Mulai

    Rp13.900

    MultiPro End Brush (Sikat Tangkai End Brush)
    Deskripsi:
    General purpose. Flexible for light to medium duty applications. Cleaning pipe or working in recessed areas.
    atribut:
    • Part Number: 5.EBB.BC1.TWN
    • Size (mm): 16
    • Shank Diameter (mm): 6
    • Coating Material: Brass
    • Maximum Speed (rpm): 20000
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  5. Union Cup Brush Twisted Knot KC Series (Sikat Mangkok Kepang)
    Mulai

    Rp69.900

    Union Cup Brush Twisted Knot KC Series (Sikat Mangkok Kepang)
    Deskripsi:
    Sikat Kawat Mangkok Twist Knot (untuk gerinda tangan berkecepatan tinggi)Sikat twist knot ini dirancang untuk membersihkan permukaan yang susah dibersihkan. Sikat ini tahan korosi dan desain twist knot sikat ini mempercepat perontokkan karat, cat, dan kerak. Bisa digunakan dengan gerinda tangan. Cocok untuk menghilangkan kerak, deburring, dan persiapan/pembersihan welding seam.
    atribut:
    • Material: Steel 0.5mm
  6. TOLSEN End Brush Wire (Sikat Tangkai End Brush)
    Mulai

    Rp14.900

    TOLSEN End Brush Wire (Sikat Tangkai End Brush)
    Deskripsi:
    Packing : Blister Card
    atribut:
    • Size (mm): 24
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  7. WEILER Angle Grinder Wire Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)
    Mulai

    Rp439.900

    WEILER Angle Grinder Wire Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)
    Deskripsi:
    Twisted Wire Wheel Brushes feature wire ends in twisted bundles that help provide excellent strength and very aggressive brushing. Models are available for cleaning and remove rust, corrosion, and paint from metal surfaces. Nonsparking brass and bronze brushes are ideal for environments where potentially explosive or flammable materials may be present. Arbor Hole Mount models attach to compatible arbors for use with power tools and machines (available separately). Choose from a variety of sizes and abrasive material options.
  8. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Bahan Kaos Singlet
    Mulai

    Rp52.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Bahan Kaos Singlet
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Width (cm): 25-30
    • Length (cm): 30-40
    • Color: Putih
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
    • Type: Lembaran
  9. Union Wire Cup Brush CC Series (Sikat Mangkok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

  10. KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 140
    • Dimensions t (mm): 25
    • Dimension L (mm): 265
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  11. INGCO Mounted Wheel Brush Wire (Mata Bor Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    INGCO Mounted Wheel Brush Wire (Mata Bor Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    INGCO Wire Circular Brush (Bor 2inch) // Kuningan Sikat Kawat Piring
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 6.35 (1/4inch)
    • Wire Diameter (mm): 0.35
Daftar Harga wire brush union Terbaru October 2026
Union Wheel Brush Stainless Steel Wire Knot Type (KIS) (Sikat Kawat Piring)Rp229.900
CUMET Mounted Circular Brush Wire (Mata Bor Sikat Kawat)Rp14.900
Union Mounted Wheel Brush Wire (SW) (Mata Bor Sikat Kawat)Rp15.900
Union End Brush (SEP) (Sikat Tangkai End Brush)Rp27.900
MultiPro End Brush (Sikat Tangkai End Brush)Rp13.900
Union Cup Brush Twisted Knot KC Series (Sikat Mangkok Kepang)Rp69.900
Union Cup Brush Stainless Steel Wire (COS) (Sikat Mangkok)Rp169.900
Union End Brush Steel Wire (SE) (Sikat Tangkai End Brush)Rp27.900
TOLSEN End Brush Wire (Sikat Tangkai End Brush)Rp14.900
Union Shishu Wire Car Wash Brush (Sikat Cuci Mobil)Rp319.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait